BLP D40-100-180-W40 3-schneidiger 240°-Kugelkopffräser für doppelseitige Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: L23980 1000
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
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
Serie DROPMILL 3 FLUTE BALL NOSE
Produktart Kopierfräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer L23980 1000
EAN / GTIN 7291075347425
Herstellernummer 3106904

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 40 mm, Durchmesser (DC/DCX) 40 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 3, Schneidenlänge max. (APMX) 30 mm, Gesamtlänge (OAL) 180 mm, Aufnahmeschaft Weldon, Aufnahmeschaft Weldon

Merkmal:

  • Kegelwinkel des Halbkörpers (BHTA) 240 Degrees
  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 40 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Eckenradius (RE) 20 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 40 mm
  • Durchmesser (DC/DCX) 40 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 3
  • Schneidenlänge max. (APMX) 30 mm
  • Funktionslänge (LF) 140 mm
  • Kopflänge (LH) 100 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) BLR D400-QCS
  • Gesamtlänge (OAL) 180 mm
  • Aufnahmeschaft Weldon

Aus der gleichen Serie "DROPMILL 3 FLUTE BALL NOSE" Alle ansehen