16IL A 60 IC908 60°-Teilprofil-Wendeschneidplatten für die Innenbearbeitung von Gewinden

Artikel-Nr.: L23960 1003
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 5 Stück
  • Bestellschritt: 5 Stück
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer L23960 1003
EAN / GTIN 7291075035810
Herstellernummer 5995691

Beschreibung

Beschreibung:

Gewinde Wendeschneidplatten, Gewindesteigung, max. (TPX) 1.5 mm, Gewindesteigung, min. (TPN) 0.5 mm, Gewinde pro Zoll max. (TPIX) 48 Threads/″, Gewinde pro Zoll min. (TPIN) 16 Threads/″

Merkmal:

  • Eckenradius (RE) 0.05 mm
  • Thread Form Type (THFT) VP60
  • Gewindesteigung, max. (TPX) 1.5 mm
  • Gewindesteigung, min. (TPN) 0.5 mm
  • Gewinde pro Zoll max. (TPIX) 48 Threads/″
  • Gewinde pro Zoll min. (TPIN) 16 Threads/″

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb