CCGT 04T104-F1P IC908 Rhombische 80°-Wendeschneidplatte mit positiver Freifläche zum Feinschlichten von Stahl

Artikel-Nr.: L23950 265
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie ISOTURN
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer L23950 265
EAN / GTIN 7291075348491
Herstellernummer 6837457

Beschreibung

Beschreibung:

WSP - Drehen / Stechen, Spanformer F1P, Eckenradius (RE) 0.4 mm, Schneidkantenlänge (L) 4.4 mm, Durchmesser Inkreis (IC) 4.37 mm, Schneideinsatzdicke (S) 1.79 mm

Merkmal:

  • Spanformer F1P
  • Hauptfreiwinkel (AN) 10 Degrees
  • Eckenradius (RE) 0.4 mm
  • Schneidkantenlänge (L) 4.4 mm
  • Schneidenlänge max. (APMX) 0.5 mm
  • Befestigungslochdurchmesser (D1) 2.3 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC) 4.37 mm
  • Schneideinsatzdicke (S) 1.79 mm
  • Maximaler Vorschub 0.15 mm/rev
  • Min. Schnitttiefe 0.1 mm
  • Min. Vorschub Drehen (ft(min)) 0.05 mm/rev

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb