WNMX 060604-M3PW IC8250 Doppelseitige Trigon- DrehWendeschneidplatte mit helikaler Schneidkante und Wiper-Geometrie für ein hohes Zeitspanvolumen in Stahl

Artikel-Nr.: L23950 1015
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
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
Serie HELITURNLD
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer L23950 1015
EAN / GTIN 7291075262919
Herstellernummer 5510361

Beschreibung

Beschreibung:

WSP - Drehen / Stechen, Spanformer HTW, Eckenradius (RE) 0.4 mm, Schneidkantenlänge (L) 6.5 mm, Durchmesser Inkreis (IC) 9.52 mm, Schneideinsatzdicke (S) 4.41 mm

Merkmal:

  • Spanformer HTW
  • Eckenradius (RE) 0.4 mm
  • Schneidkantenlänge (L) 6.5 mm
  • Schneidenlänge max. (APMX) 4 mm
  • Befestigungslochdurchmesser (D1) 3.81 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC) 9.52 mm
  • Schneideinsatzdicke (S) 4.41 mm
  • Maximaler Vorschub 0.5 mm/rev
  • Min. Schnitttiefe 1 mm
  • Min. Vorschub Drehen (ft(min)) 0.2 mm/rev

Aus der gleichen Serie "HELITURNLD" Alle ansehen