HFPL 4004 IC808 Gesinterte, zweiseitige Schneideinsätze für die Axialbearbeitung

Artikel-Nr.: L23940 161
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer L23940 161
EAN / GTIN 7291075034349
Herstellernummer 6200304

Beschreibung

Beschreibung:

Axialstechen-/drehen Schneideinsätze, Schneidbreite (CW) 4 mm, Schneidenlänge max. (APMX) 2 mm, Schneideinsatzlänge (INSL) 19 mm

Merkmal:

  • axialer Einstechdurchmesser max. (DAXX) 73.7 mm
  • axialer Einstechdruchmesser min. (DAXN) 24.1 mm
  • Eckenradius (RE) 0.4 mm
  • Schneidbreite (CW) 4 mm
  • Schneidenlänge max. (APMX) 2 mm
  • Schneideinsatzlänge (INSL) 19 mm
  • Max. Vorschub Axial-Einstechen (ffg(max)) 0.24 mm/rev
  • Min. Schnitttiefe 0.4 mm
  • Min. Vorschub Aial-Einstechen (ffg(min)) 0.1 mm/rev
  • Min. Vorschub Plandrehen (fft(min)) 0.15 mm/rev

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb