THDR 3232-18T40-IQ Grundhalter für die Außenbearbeitung für breite Einstech-Schneideinsätze

Artikel-Nr.: L23920 556
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
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
Serie DOVEIQGRIP
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer L23920 556
EAN / GTIN 7291075316728
Herstellernummer 2801984

Beschreibung

Beschreibung:

Stechen/Drehen Werkzeughalter, Gesamtlänge (OAL) 170 mm

Merkmal:

  • Schneidtiefe, max. (CDX) 40 mm
  • Funktionsbreite (WF) 23.8 mm
  • Kopflänge (LH) 48 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 170 mm
  • Schafthöhe (H) 32 mm
  • Schaftbreite (B) 32 mm

Aus der gleichen Serie "DOVEIQGRIP" Alle ansehen