C4 HAD Werkzeughalter mit CAMFIX Schnittstelle für Adapter zum Innen-Plandrehen

Artikel-Nr.: L23920 2449
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
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
Serie CAMFIX
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer L23920 2449
EAN / GTIN 7291075098600
Herstellernummer 2500503

Beschreibung

Beschreibung:

Axialstechen-/drehen Werkzeughalter, Gesamtlänge (OAL) 60 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 40 mm
  • Funktionsbreite (WF) 18 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 60 mm

Aus der gleichen Serie "CAMFIX" Alle ansehen