• Wir ziehen um!
    Ab 12. Dezember ist der Schweizer eShop wegen einer Systemumstellung nicht mehr erreichbar.
    Ab 15. Dezember finden Sie den neuen eShop unter sfs.ch.
    Bestehende Kunden erhalten vorab eine E-Mail mit allen wichtigen Informationen.

MD-MNC 290-IMH28-129-W5 Auswechselbare IMH-Bohrköpfe mit einem SUMOCHAM-Pilotbohrkopf und peripheren Trigon-Schneideinsätzen

Artikel-Nr.: L23910 105151
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer L23910 105151
EAN / GTIN 7291075570694
Herstellernummer 3440040

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Bohrkörper, Schneidendurchmesser (DC) 29 mm, Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 5

Merkmal:

  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 29 mm
  • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC): 5
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): ICP 129-MNC
  • Point Length (PL): 2.3 mm
  • Kraglänge (LPR): 30.3 mm

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb