MTECZ 12114C28 11UN IC908 Vollhartmetall-Gewindefräser mit innerer Kühlmittelzufuhr durch die Spankammer für die Herstellung von UN-Innengewinden

Artikel-Nr.: L23910 104584
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer L23910 104584
EAN / GTIN 7291075496574
Herstellernummer 5606140

Beschreibung

Beschreibung:

Gewindefräser - Solid, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 12 mm, Schneidendurchmesser (DC) 11.4 mm, Gesamtlänge (OAL) 84 mm, Gewindesteigung (TP) 2.309 mm, Gewinde Nenndurchmesser 5/8, Gewinde Nenndurchmesser 5/8, Gewindegrösse 5/8, Gewindegrösse 5/8, Gewinde pro Zoll (TPI) 11 Threads/″

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 12 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 11.4 mm
  • Schneidenlänge max. (APMX): 28.9 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF): 3
  • Drallwinkel (FHA): 15 Degrees
  • Gesamtlänge (OAL): 84 mm
  • Aufnahmeschaft Round
  • Thread Form Type (THFT): UN60
  • Gewindesteigung (TP): 2.309 mm
  • Gewinde Nenndurchmesser 5/8
  • Gewinde pro Zoll (TPI): 11 Threads/″

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb