AV C6 SEM22 61X310 Anti-Vibrations-Aufsteckfräser-Halter mit Kühlmittelbohrungen und CAMFIX (ISO 26623-1) Schäften

Artikel-Nr.: L23910 104537
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer L23910 104537
EAN / GTIN 7291075485691
Herstellernummer 3353761

Beschreibung

Beschreibung:

Aufsteckfräsdorne, Körperdurchmesser (BD) 61 mm, Körperlänge (LB) 310 mm, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 63 mm, Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 22 mm, Schaftgrösse (SS) 63

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD): 61 mm
  • Körperlänge (LB): 310 mm
  • Befestigungslänge wekstückseitig (LSCWS): 19 mm
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 63 mm
  • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS): 22 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schaftgrösse (SS): 63

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb