PMC LT20D50R15-10 IC908 Inserts with Three Cutting Edges for Internal Turning and Chamfering

Artikel-Nr.: L23910 104525
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer L23910 104525
EAN / GTIN 7291075561142
Herstellernummer 3441053

Beschreibung

Beschreibung:

Vollhartmetall und gelötete Stech-/Stechdreh und Abstechwerkzeuge, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 5 mm, Eckenradius (RE) 0.15 mm, Schneidtiefe, max. (CDX) 0.5 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 5 mm
  • Eckenradius (RE): 0.15 mm
  • Schneidtiefe, max. (CDX): 0.5 mm
  • Richtung (HAND): Left Hand
  • Bohrerspitzen-Breite (a): 4 mm
  • Dmin Abstechen 5 mm

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb