TJS M00-3.0 High-Pressure Coolant Driven HSM Spindle with a Straight Shank for Small Diameter Cutting Tools

Artikel-Nr.: L23910 104117
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer L23910 104117
EAN / GTIN 7291075553857
Herstellernummer 3431739

Beschreibung

Beschreibung:

Schnelllaufspindeln, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 10 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 10 mm
  • Gesamtlänge (OAL): 61.8 mm

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb