ER32 SRF 10X85 Thermische Schnellwechsel-SpannzangeCLICKIN.

Artikel-Nr.: L23910 104018
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer L23910 104018
EAN / GTIN 7291075489538
Herstellernummer 4509186

Beschreibung

Beschreibung:

Schrumpffutter, Körperlänge (LB) 60.5 mm, Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 10 mm, Schaftgrösse (SS) 32 SRF

Merkmal:

  • Körperlänge (LB): 60.5 mm
  • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS): 10 mm
  • Antriebsgröße (DRVS): 27 mm
  • Kraglänge (LPR): 85 mm
  • Schaftgrösse (SS): 32 SRF

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb