ECD-S2 080/60C08-63 IC900 45°-Vollhartmetall-Werkzeuge zum Anbohren und Zentrieren

Artikel-Nr.: L23910 103606
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer L23910 103606
EAN / GTIN 7291075489750
Herstellernummer 3420482

Beschreibung

Beschreibung:

Gravier- und Fasenwerkzeuge, Schneidendurchmesser (DC) 8 mm, Schneidenlänge max. (APMX) 5.92 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 2, Gesamtlänge (OAL) 63 mm, Nutzlänge (LU) 16.8 mm

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 8 mm
  • Schneidendurchmesser (DC): 8 mm
  • Schneidenlänge max. (APMX): 5.92 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF): 2
  • Gesamtlänge (OAL): 63 mm
  • Aufnahmeschaft Round
  • Nutzlänge (LU): 16.8 mm

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb