TPS M-4X0.7-A HE HSS Rechte 40° Maschinen-Gewindebohrer mit spiralförmiger Spannut für metrische ISO-Grobgewinde DIN 13, für die Bearbeitung von Aluminium und Aluminium Legierungen.

Artikel-Nr.: L23910 103435
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer L23910 103435
EAN / GTIN 7291075010886
Herstellernummer 4445210

Beschreibung

Beschreibung:

Gewindebohrer spiralgenutet, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 4.5 mm, Gesamtlänge (OAL) 63 mm, Gewindedurchmessergröße (TDZ) M4, Gewindesteigung (TP) 0.7 mm, Nutzlänge (LU) 21 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 4.5 mm
  • Antriebsgröße (DRVS): 3.4 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF): 2
  • Drallwinkel (FHA): 45 Degrees
  • Gesamtlänge (OAL): 63 mm
  • Länge des Gewindeschneidteils (THL): 7 mm
  • Gewindedurchmessergröße (TDZ): M4
  • Thread Form Type (THFT): M60
  • Gewindesteigung (TP): 0.7 mm
  • Nutzlänge (LU): 21 mm

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb