MTECBF 08066G14 24UN IC908 Solid Carbide Internal Threading Endmills with a Coolant Hole. Intended for UN Thread Profile.

Artikel-Nr.: L23910 103397
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer L23910 103397
EAN / GTIN 7291075551754
Herstellernummer 3394876

Beschreibung

Beschreibung:

Gewindefräser - Solid, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 8 mm, Schneidendurchmesser (DC) 6.6 mm, Gesamtlänge (OAL) 64 mm, Gewindesteigung (TP) 1.058 mm, Gewinde pro Zoll (TPI) 24 Threads/″

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 8 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 6.6 mm
  • Schneidenlänge max. (APMX): 14.2 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF): 7
  • Gesamtlänge (OAL): 64 mm
  • Aufnahmeschaft Round
  • Gewindesteigung (TP): 1.058 mm
  • Gewinde pro Zoll (TPI): 24 Threads/″

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb