GD-DH 31.00-20D-M40-13 Tieflochbohrer für den Einsatz auf Bearbeitungszentren und Tieflochbohrmaschinen

Artikel-Nr.: L23910 102970
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer L23910 102970
EAN / GTIN 7291075424447
Herstellernummer 4854361

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrkörper mit WSP, Schneidendurchmesser (DC) 31 mm, Gesamtlänge (OAL) 766.57 mm, Nutzlänge (LU) 624.57 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 40 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 31 mm
  • Funktionslänge (LF): 693 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): TOGT 13
  • Gesamtlänge (OAL): 766.57 mm
  • Schaftlänge (LS): 69 mm
  • Nutzlänge (LU): 624.57 mm

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb