AV C6 SEM 1.0 2.4X11.83 Shell Mill Holders with Coolant Holes and CAMFIX (ISO 26623-1) Shanks

Artikel-Nr.: L23910 102613
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer L23910 102613
EAN / GTIN 7291075554304
Herstellernummer 3428938

Beschreibung

Beschreibung:

Aufsteckfräsdorne, Körperdurchmesser (BD) 2.4″, Körperlänge (LB) 11.81″, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 2.48″, Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 1″, Schaftgrösse (SS) 2.480

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD): 2.4″
  • Körperlänge (LB): 11.81″
  • Befestigungslänge wekstückseitig (LSCWS): 0.669″
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 2.48″
  • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS): 1″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schaftgrösse (SS): 2.480

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb