DCN 320-070-32N-8D-BD Auswechselbare Bohrköpfe mit einem verstärkten Bohrkörper und einem WN-Schaft, Durchmesserbereich 8xD, für die Stahlträgerindustrie.

Artikel-Nr.: L23910 102513
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer L23910 102513
EAN / GTIN 7291075551341
Herstellernummer 3408675

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Bohrkörper, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm, Schneidendurchmesser (DC) 32 mm, Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 32.0, Gesamtlänge (OAL) 391 mm, Nutzlänge (LU) 50 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 32 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 32 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 32.99 mm
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN): 32 mm
  • Funktionslänge (LF): 319.05 mm
  • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC): 32.0
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): IHP 320-BD
  • Gesamtlänge (OAL): 391 mm
  • Point Length (PL): 3.95 mm
  • Schaftlänge (LS): 68 mm
  • Aufnahmeschaft Whistle notch
  • Nutzlänge (LU): 50 mm

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb