IHP 180-BD IC954 Exchangeable Drilling Heads for DCN Drills for Machining Construction Beams and Structural Steel Materials

Artikel-Nr.: L23910 102408
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 2 Stück
  • Bestellschritt: 2 Stück
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer L23910 102408
EAN / GTIN 7291075550795
Herstellernummer 3408559

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Bohrköpfe, Schneidendurchmesser (DC) 18 mm, Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 18.0, Winkel, 1. Stufe (SIG) 128 Degrees

Merkmal:

  • Schneidendurchmesser (DC): 18 mm
  • Funktionslänge (LF): 7.3 mm
  • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC): 18.0
  • Winkel, 1. Stufe (SIG): 128 Degrees
  • Point Length (PL): 2.4 mm

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb