FFQ4 D25/.98-05-MMT15-06 Hochvorschub-Schaftfräser mit MULTI-MASTER-Gewindeaufnahme für einseitig quadratische Einsätze mit 4 Schneidkanten

Artikel-Nr.: L23910 102312
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer L23910 102312
EAN / GTIN 7291075554106
Herstellernummer 3442098

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 24 mm, Durchmesser (DC/DCX) 16.2 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 5, Schneidenlänge max. (APMX) 0.7 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 5, Gesamtlänge (OAL) 47 mm

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): MultiMaster
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 24 mm
  • Schnittstellen Merkmale T15
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 16.2 mm
  • Durchmesser (DC/DCX): 16.2 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 25 mm
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 5
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.7 mm
  • Antriebsgröße (DRVS): 20 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF): 5
  • Funktionslänge (LF): 30 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): FFQ4 SOMT 060210T
  • Gesamtlänge (OAL): 47 mm
  • Rampenwinkel max. (RMPX): 2.2 Degrees
  • Einstellwinkel (KAPR): 12 Degrees
  • Drehmoment (TQ): 40 Nxm

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb