MTECS 03012C5 0.35ISO IC903 Kurze Gewindewirbler für die Herstellung von ISO-Innengewinden

Artikel-Nr.: L23910 101915
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer L23910 101915
EAN / GTIN 7291075495492
Herstellernummer 3362323

Beschreibung

Beschreibung:

Gewindefräser - Solid, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 3 mm, Schneidendurchmesser (DC) 1.2 mm, Gesamtlänge (OAL) 39 mm, Gewindesteigung (TP) 0.35 mm, Gewinde Nenndurchmesser M1.6, Gewinde Nenndurchmesser M1.6, Gewindegrösse M1.6, Gewindegrösse M1.6

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 3 mm
  • Schneidendurchmesser (DC): 1.2 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF): 3
  • Gesamtlänge (OAL): 39 mm
  • Aufnahmeschaft Round
  • Gewindesteigung (TP): 0.35 mm
  • Gewinde Nenndurchmesser M1.6
  • Nutzlänge (LU): 4.8 mm

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb