SMH MB80-40 Aufsteckfräserdorne mit MB-Schnittstelle

Artikel-Nr.: L23900 416
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
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
Produktart Fräser-Aufsteckdorn

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer L23900 416
EAN / GTIN 7291075140736
Herstellernummer 4550210

Beschreibung

Beschreibung:

Aufsteckfräsdorne, Körperdurchmesser (BD) 88 mm, Körperlänge (LB) 24 mm, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 80 mm, Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 40 mm, Schaftgrösse (SS) MB80

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 88 mm
  • Körperlänge (LB) 24 mm
  • Befestigungslänge wekstückseitig (LSCWS) 27 mm
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 80 mm
  • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 40 mm
  • Schaftgrösse (SS) MB80