BHEI MB32-32-63 Feinbohrkopf für das modulare MB-Bohrsystem. .0004″ direkte diametrale Einstellung und .00008″ durch eine Nonius-Skala.

Artikel-Nr.: L23900 409
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
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
Produktart Spindelwerkzeug

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer L23900 409
EAN / GTIN 7291075279276
Herstellernummer 4560119

Beschreibung

Beschreibung:

Spindelköpfe ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1.26″ ,Schneidendurchmesser, max. (DCX) 2.087″ ,Schneidendurchmesser, min. (DCN) 1.378″ ,Funktionslänge (LF) 2.48″

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1.26″
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 2.087″
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN): 1.378″
  • Funktionslänge (LF): 2.48″
  • Eintauchwinkel max. (RPMX): 10000 rpm