DIN2079 MB63 40 DIN 2079 MB-Schnittstelle

Artikel-Nr.: L23900 298
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
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
Artikelnummer L23900 298
EAN / GTIN 7291075143508
Herstellernummer 4550698

Beschreibung

Beschreibung:

Zubehör Spindeln, Körperdurchmesser (BD) 90 mm, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 88.89 mm, Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 63 mm, Schnittstellengröße (CSI) MB63, Gesamtlänge (OAL) 47 mm

Merkmal:

  • hmesser (BD) 90 mm
  • Körperlänge (LB) 31 mm
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 88.89 mm
  • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 63 mm
  • Schnittstellengröße (CSI) MB63
  • Aussendurchmesser 110 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 47 mm