BHF MB80-80X94 Schlicht-Spindelköpfe mit 2 μm Direktverstellung für den Durchmesserbereich 77 bis 500 mm

Artikel-Nr.: L23900 17
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
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
Produktart Spindelwerkzeug

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer L23900 17
EAN / GTIN 7291075268270
Herstellernummer 4550258

Beschreibung

Beschreibung:

Spindelköpfe, Körperdurchmesser (BD) 80 mm, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 80 mm, Schneidendurchmesser, max. (DCX) 160 mm, Schneidendurchmesser, min. (DCN) 2.5 mm, Funktionslänge (LF) 58 mm

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 80 mm
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 80 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 160 mm
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN) 2.5 mm
  • Funktionslänge (LF) 58 mm
  • Eintauchwinkel max. (RPMX) 5000 rpm