SMH MB63-22 Aufsteckfräserdorne mit MB-Schnittstelle

Artikel-Nr.: L23900 128
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
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
Produktart Fräser-Aufsteckdorn

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer L23900 128
EAN / GTIN 7291075140781
Herstellernummer 4555662

Beschreibung

Beschreibung:

Aufsteckfräsdorne, Körperdurchmesser (BD) 60 mm, Körperlänge (LB) 15 mm, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 63 mm, Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 22 mm, Schaftgrösse (SS) MB63

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 60 mm
  • Körperlänge (LB) 15 mm
  • Befestigungslänge wekstückseitig (LSCWS) 19 mm
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 63 mm
  • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 22 mm
  • Schaftgrösse (SS) MB63