HOLEX Vorteilspack 3× Eckrohrzange mit S-förmigem Maul

Artikel-Nr.: GG6030 1.1/2
Neuheit
Setpreis 3 Stück (CHF 30.87 / 1 Stück)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Rohr-⌀ (Zoll) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ganze Länge 420 mm
Spannweite 63 mm
Rohr-⌀ 1.1/2 Zoll
Maulwinkel 45 Grad
Herstellverfahren ganz geschmiedet
Vergütung Maul induktiv gehärtet
Werkstoff Zange Chrom-Vanadium-Stahl
S-Maul ja
schwedische Form ja
Produktart Rohr- und Wasserpumpenzange
USP1 3× Eckrohrzange mit S-förmigem Maul

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer GG6030 1.1/2
EAN / GTIN 4069515045551
Herstellernummer GG6030 1.1/2
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Schwedische Form; schlankes, speziell geformtes Maul, selbstspannend, 45° abgewinkelt. Ganz geschmiedet mit gegen Verlust gesicherter Stellmutter.
HOLEX mit S-Maul für Dreipunkt-Auflage des Rohres. (preisgünstigeres Modell).

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl; vergütet, Maul induktiv gehärtet. Lackiert, Backen blank.

Lieferumfang:

3× Eckrohrzange, S-Maul, Nr. 810600 Gr. 1.1/2.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte