• Wir ziehen um!
    Ab 12. Dezember ist der Schweizer eShop wegen einer Systemumstellung nicht mehr erreichbar.
    Ab 15. Dezember finden Sie den neuen eShop unter sfs.ch.
    Bestehende Kunden erhalten vorab eine E-Mail mit allen wichtigen Informationen.

HOLEX Vorteilspack CNMG Wendeschneidplatte Schlichten 30 Stück

Artikel-Nr.: GG3956 09T304
Neuheit
Setpreis 30 Stück (CHF 3.33 / 1 Stück)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Größe Setpreis 30 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Sorte HBT130
Schnittbedingung leicht unterbrochen
Spanbrecher MF
Stückzahl 30
Schnitttiefe ap 0,5 mm - 2,5 mm
Vorschub f 0,15 mm/U - 0,45 mm/U
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 60 mm/min - 220 mm/min
Inhalt 250090 HBT130
ISO-Code Wendeschneidplatte CNMG 09T304
Eckenradius 0,4 mm
Schneidstoff HM
Hauptanwendung M
Schnitttiefe ap min 0,25 mm
Schnitttiefe ap max 3,25 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden 4
Beschichtung TiCN
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schlichten
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer GG3956 09T304
EAN / GTIN 4067263092278
Herstellernummer GG3956 09T304
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
kontinuierlich
 
unregelmäßig
 
nass maximal
 

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb