GARANT Vorteilspack RCG. Wendeschneidplatte mittlere Bearbeitung 30 Stück

Artikel-Nr.: GG3819 0602
Neuheit
Setpreis 30 Stück (CHF 4.87 / 1 Stück)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Größe Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Sorte HU730-1
Schnittbedingung kontinuierlich
Spanbrecher AM
Stückzahl 30
Schnitttiefe ap 0,5 mm - 2 mm
Vorschub f 0,1 mm/U - 0,3 mm/U
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 350 mm/min - 600 mm/min
Inhalt 260620 HU7310-1
ISO-Code Wendeschneidplatte RCGT 0602
Schneidstoff HM
Hauptanwendung N
Schnitttiefe ap min 0,5 mm
Schnitttiefe ap max 2 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden 2
Beschichtung unbeschichtet
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schrupp-Schlichten
Toleranz G
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer GG3819 0602
EAN / GTIN 4067263092278
Herstellernummer GG3819 0602
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

kontinuierlich
 
nass maximal
 
trocken
 

Downloads & Dokumente

Passende Produkte