{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Sorte | HU7315-1 | |
| Schnittbedingung | kontinuierlich | |
| Spanbrecher | AF | |
| Stückzahl | 30 | |
| Schnitttiefe ap | 0,05 mm - 0,6 mm | |
| Vorschub f | 0,03 mm/U - 0,1 mm/U | |
| Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 120 mm/min - 600 mm/min | |
| Inhalt | 260356 HU7315-1 | |
| ISO-Code Wendeschneidplatte | DCGT 11T302 | |
| Eckenradius | 0,2 mm | |
| Schneidstoff | HM | |
| Hauptanwendung | N | |
| Schnitttiefe ap min | 0,15 mm | |
| Schnitttiefe ap max | 2,75 mm | |
| Anzahl Wechsel/Schneiden | 2 | |
| Beschichtung | unbeschichtet | |
| Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schlichten | |
| Toleranz | G | |
| Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |
| Artikelnummer | GG3808 11T302 | |
| EAN / GTIN | 4067263092278 | |
| Herstellernummer | GG3808 11T302 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |