GARANT Vorteilspack CCGT Wendeschneidplatte mittlere Bearbeitung 50 Stück

Artikel-Nr.: GG3807 09T308
Neuheit
Setpreis 50 Stück (CHF 6.91 / 1 Stück)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Größe Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Sorte HB7310
Schnittbedingung kontinuierlich
Spanbrecher AM
Stückzahl 50
Schnitttiefe ap 0,1 mm - 4 mm
Vorschub f 0,05 mm/U - 0,5 mm/U
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 350 mm/min - 600 mm/min
Inhalt 260152 HB7310
ISO-Code Wendeschneidplatte CCGT 09T308
Eckenradius 0,8 mm
Schneidstoff HM
Hauptanwendung N
Schnitttiefe ap min 0,55 mm
Schnitttiefe ap max 3,25 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden 2
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schrupp-Schlichten
Toleranz G
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer GG3807 09T308
EAN / GTIN 4067263097785
Herstellernummer GG3807 09T308
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
Alu (kurzspanend)
N
Alu > 10% Si
N
kontinuierlich
 
nass maximal
 

Downloads & Dokumente

Passende Produkte