GARANT Vorteilspack CCGT Wendeschneidplatten Schlichten, HU7315-1, 50 Stück

Artikel-Nr.: GG3802 09T304
Neuheit
Setpreis 50 Stück (CHF 6.41 / 1 Stück)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Größe Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Sorte HU7315-1
Schnittbedingung kontinuierlich
Spanbrecher AF
Stückzahl 50
Schnitttiefe ap 0,05 mm - 0,5 mm
Vorschub f 0,03 mm/U - 0,1 mm/U
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 120 mm/min - 600 mm/min
Inhalt 260058 HU7315-1
ISO-Code Wendeschneidplatte CCGT 09T304
Eckenradius 0,4 mm
Schneidstoff HM
Hauptanwendung N
Schnitttiefe ap min 0,25 mm
Schnitttiefe ap max 3,25 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden 2
Beschichtung unbeschichtet
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schlichten
Toleranz G
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer GG3802 09T304
EAN / GTIN 4067263092278
Herstellernummer GG3802 09T304
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
200
Stahl < 750 N/mm²
P
180
Stahl < 900 N/mm²
P
160
Stahl < 1100 N/mm²
P
140
Stahl < 1400 N/mm²
P
110
GG(G)
K
80
kontinuierlich
 
unregelmäßig
 
unterbrochen
 
nass maximal
 

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb