{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Sorte | HB7140-2 | |
| Schnittbedingung | stark unterbrochen | |
| Spanbrecher | VM | |
| Stückzahl | 50 | |
| Schnitttiefe ap | 0,5 mm - 2,5 mm | |
| Vorschub f | 0,1 mm/U - 0,4 mm/U | |
| Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 60 mm/min - 200 mm/min | |
| Inhalt | 260762 HB7140-2 | |
| ISO-Code Wendeschneidplatte | SCMT 09T304 | |
| Eckenradius | 0,4 mm | |
| Schneidstoff | HM | |
| Hauptanwendung | M | |
| Schnitttiefe ap min | 0,25 mm | |
| Schnitttiefe ap max | 3,25 mm | |
| Anzahl Wechsel/Schneiden | 4 | |
| Beschichtung | beschichtet | |
| Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schrupp-Schlichten | |
| Toleranz | M | |
| Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |
| Artikelnummer | GG3539 09T304 | |
| EAN / GTIN | 4067263092278 | |
| Herstellernummer | GG3539 09T304 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |