{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
                        Sachnummer: 
                        EAN / GTIN: 
                        Herstellernummer: 
                        Kat. Nr.: 
                    | Sorte | HB7130-2 | |
| Schnittbedingung | leicht unterbrochen | |
| Spanbrecher | VS | |
| Stückzahl | 50 | |
| Schnitttiefe ap | 0,2 mm - 2,5 mm | |
| Vorschub f | 0,1 mm/U - 0,3 mm/U | |
| Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 80 mm/min - 270 mm/min | |
| Inhalt | 260058 HB7130-2 | |
| ISO-Code Wendeschneidplatte | CCMT 09T304 | |
| Eckenradius | 0,4 mm | |
| Schneidstoff | HM | |
| Hauptanwendung | M | |
| Schnitttiefe ap min | 0,25 mm | |
| Schnitttiefe ap max | 3,25 mm | |
| Anzahl Wechsel/Schneiden | 2 | |
| Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schlichten | |
| Toleranz | M | |
| Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen | 
| Artikelnummer | GG3504 09T304 | |
| EAN / GTIN | 4067263092278 | |
| Herstellernummer | GG3504 09T304 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |