GARANT Vorteilspack SCMT Wendeschneidplatte Schlichten 30 Stück

Artikel-Nr.: GG2828 09T308
Neuheit
Setpreis 30 Stück (CHF 6.27 / 1 Stück)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Größe Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Sorte HB7020-2
Schnittbedingung leicht unterbrochen
Spanbrecher SS
Stückzahl 30
Schnitttiefe ap 0,2 mm - 1,5 mm
Vorschub f 0,07 mm/U - 0,25 mm/U
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 140 mm/min - 400 mm/min
Inhalt 260744 HB7020-2
ISO-Code Wendeschneidplatte SCMT 09T308
Eckenradius 0,8 mm
Schneidstoff HM
Hauptanwendung P
Schnitttiefe ap min 0,55 mm
Schnitttiefe ap max 3,25 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden 4
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schlichten
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer GG2828 09T308
EAN / GTIN 4067263092278
Herstellernummer GG2828 09T308
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb