GARANT Vorteilspack DCMT Wendeschneidplatte mittlere Bearbeitung 30 Stück

Artikel-Nr.: GG2821 11T308
Neuheit
Setpreis 30 Stück (CHF 6.13 / 1 Stück)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Größe Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Sorte HB7035-2
Schnittbedingung stark unterbrochen
Spanbrecher SM
Stückzahl 30
Schnitttiefe ap 0,3 mm - 2 mm
Vorschub f 0,08 mm/U - 0,3 mm/U
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 80 mm/min - 290 mm/min
Inhalt 260464 HB7035-2
ISO-Code Wendeschneidplatte DCMT 11T308
Eckenradius 0,8 mm
Schneidstoff HM
Hauptanwendung P
Schnitttiefe ap min 0,55 mm
Schnitttiefe ap max 2,75 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden 2
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schrupp-Schlichten
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer GG2821 11T308
EAN / GTIN 4067263092278
Herstellernummer GG2821 11T308
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Downloads & Dokumente

Passende Produkte