{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Sorte | HB7020 | |
| Stückzahl | 30 | |
| Hauptanwendung | P | |
| Nebenanwendung | M | |
| Stechbreite w | 2,5 mm | |
| Toleranz Stechbreite w | ±0,03 mm | |
| Vorschub f | 0,06 mm/U - 0,17 mm/U | |
| Inhalt | 273700 2,5 | |
| Schneidstoff | HM | |
| Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schrupp-Schlichten | |
| Anwendungsbereich | Radiales Innen-Einstechen | |
| Produktart | Wendeschneidplatte zum Stechdrehen |
| Artikelnummer | GG2730 2,5 | |
| EAN / GTIN | 4067263097167 | |
| Herstellernummer | GG2730 2,5 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |