GARANT Vorteilspack GARANT Uni Hero VHM-Bohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HB, 5 Stück

Artikel-Nr.: GG1257 11,8
Neuheit
Setpreis 5 Stück (CHF 79.40 / 1 Stück)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC h7 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Schneidstoff: VHM
  • Ausführung: 6×D
  • Toleranz Nenn-⌀: h7
  • Spitzenwinkel: 140
  • Schaft: DIN 6535 HB mit h6

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Nenn-⌀ DC 11,8 mm
Beschichtung TiAlSiN
Semi-Standard ja
Schneidstoff VHM
Ausführung 6×D
Toleranz Nenn-⌀ h7
Spitzenwinkel 140 Grad
Schaft DIN 6535 HB mit h6
Anzahl Schneiden Z 2
Innenkühlung ja, mit 25 bar
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 53,3 mm
Spannutenlänge Lc 71 mm
Gesamtlänge L 118 mm
Schaft-⌀ Ds 12 mm
Zerspanungsstrategie HPC
Farbring orange
Inhalt 5 St.
Produktart Spiralbohrer
USP1 GARANT Uni Hero VHM-Bohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HB
USP2 5 Stück

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer GG1257 11,8
EAN / GTIN 4067263106562
Herstellernummer GG1257 11,8
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
190
Alu (kurzspanend)
N
200
Stahl < 500 N/mm²
P
160
Stahl < 750 N/mm²
P
150
Stahl < 900 N/mm²
P
140
Stahl < 1100 N/mm²
P
110
Stahl < 1400 N/mm²
P
90
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
130
Uni
 
nass maximal
 
nass minimal
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

Maximale Universalität und Wirtschaftlichkeit in einem Werkzeug. Robuste Werkzeugausführung und konvex-konkav geschwungene Schneidenausführung für ein Optimum aus Werkzeugstabilität und Spanbruchverhalten in einem breiten Materialeinsatzspektrum. Spezielle Spanraumgeometrie und polierte Spanräume für eine ideale Spanabfuhr und höchste Prozesssicherheit. Ultraglatte TiAlSiN-Hochleistungsbeschichtung zur effektiven Reduktion von Verschleiß und Aufbauschneidenbildung.

Hinweis:

Spannutlänge LC= L2+1,5 × DC.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte