GARANT Vorteilspack TiAlN beschichtete Kurzbohrer HSS-E, 10 Stück

Artikel-Nr.: GG1115 6,8
Neuheit
Setpreis 10 Stück (CHF 9.08 / 1 Stück)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC h8 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Schneidstoff: HSS E
  • Norm: DIN 1897
  • Toleranz Nenn-⌀: h8
  • Spitzenwinkel: 118
  • Schaft: Zylinderschaft

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Nenn-⌀ DC 6,8 mm
Beschichtung TiAlN
Schneidstoff HSS E
Norm DIN 1897
Toleranz Nenn-⌀ h8
Spitzenwinkel 118 Grad
Schaft Zylinderschaft
Anzahl Schneiden Z 2
Innenkühlung nein
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 23,8 mm
Spannutenlänge Lc 34 mm
Gesamtlänge L 74 mm
Schaft-⌀ Ds 6,8 mm
Vorschub f in INOX < 900 N/mm2 0,05 mm/U
Farbring grün
Inhalt 10
Produktart Spiralbohrer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer GG1115 6,8
EAN / GTIN 4069515044530
Herstellernummer GG1115 6,8
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
75
Alu (kurzspanend)
N
65
Alu > 10% Si
N
60
Stahl < 500 N/mm²
P
50
Stahl < 750 N/mm²
P
40
Stahl < 900 N/mm²
P
35
Stahl < 1100 N/mm²
P
16
INOX < 900 N/mm²
M
17
INOX > 900 N/mm²
M
13
Ti > 850 N/mm²
S
8
GG(G)
K
40
CuZn
N
50
Uni
 
Öl
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Präzise Bohrungen durch hohe Rundlaufgenauigkeit und spezielles Spannutenprofil.
Mit Ausspitzung Form C ab Größe 2,4 mm.
Wie Nr. 113265.

Vorteil:

Ideal für Bohrarbeiten mit geringer Bohrtiefe (ca. 2 − 4×D) auf NC-Maschinen und Automaten.

Empfehlung:

Maximale Bohrtiefe:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte