{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Höhe | 2.200 mm | |
| Breite | 1.200 mm | |
| Produktart | Gittertür |
| Artikelnummer | 994112 2200 | |
| EAN / GTIN | 4260214933808 | |
| Herstellernummer | 9230/7 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | TTS Transport- und Trennwandsysteme GmbH, Speckfeld 10A, 33824 WERTHER, Deutschland, www.ttsysteme.de |