{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Fachboden Stärke | 25 mm | |
| Höhenverstellung im Raster | 25 mm | |
| Montageausführung | Steckregal | |
| Farbauswahl | RAL 5010, 2004 | |
| Höhe | 2.500 mm | |
| Breite | 1.842 mm | |
| Tiefe | 600 mm | |
| Regalhöhe | 2.500 mm | |
| Regalbreite | 1.785 mm | |
| Regaltiefe | 600 mm | |
| Aufbaumaß Anbauregal Breite | 1.842 mm | |
| Fachboden Breite | 1.785 mm | |
| Fachboden Tiefe | 600 mm | |
| Anzahl Lagerebenen Stahlpaneele | 4 | |
| Fachlast | 670 kg | |
| Material Lagerebene | Stahlpaneele | |
| Regal-Aufbau | Anbauregal | |
| Kundenmontage | ja | |
| Produktart | Weitspannregal |
| Artikelnummer | 990955 2500/1785 | |
| EAN / GTIN | 4004514226037 | |
| Herstellernummer | 19611 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Gebr. Schulte GmbH & Co. KG, Zum Dümpel 22, 59846 SUNDERN, Deutschland, www.schulte-lagertechnik.com |