Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Putzmittelschrank mit Sichtfenster-Flügeltüren, Breite mm / Modell: 1000/P1

Artikel-Nr.: 987015 1000/P1

Variante und Stückzahl wählen

Breite mm / Modell Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen: 1.000
  • Türöffnungswinkel: 225
  • Hoffmann Lochwand-Raster: 9×9
  • Höhenverstellung im Raster: 20
  • Stiftzylinderschloss: modularer Steckeinsatz

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 0,9 mm
Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen 1.000 kg
Türöffnungswinkel 225 Grad
Hoffmann Lochwand-Raster 9×9 mm
Höhenverstellung im Raster 20 mm
Stiftzylinderschloss modularer Steckeinsatz
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Modell P1
Höhe 2.000 mm
Breite 1.000 mm
Tiefe 550 mm
Nutzhöhe 1.840 mm
Anzahl Haken 1
Anzahl Gerätehalter 2
Gewicht 90 kg
Produktart Putzmittelschrank

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 987015 1000/P1
Herstellernummer 987015 1000/P1
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Korpus und Türen aus 0,9-mm-Stahlblech, Aufnahme von verzinkten Fachböden im 20-mm-Raster möglich. Türen an der Innenseite verstärkt und durch Schiebegriff mit Stiftzylinderschloss verschließbar. Putzmittelgehäuse zum Einhängen B×T×H 453×368×1120 mm. Fachbodenbelastbarkeit 25 kg. Lochung am Putzmittelgehäuse zur Aufnahme von Haken und Haltern ab Nr. 963001 geeignet.

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen signalblau RAL 5005 pulverbeschichtet.

Hinweis:

Putzmittelschränke sind maßlich kompatibel mit den Systemschränken Nr. 956000 − 956785 und können beliebig mit diesen kombiniert werden.

Passende Produkte