Tafelwischer, Typ: 1

Artikel-Nr.: 974555 1
Rabatt
CHF 9.80
Preis pro 1 Stück
Preis gültig bis zum 31.12.2025
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 4 Stück
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Höhe 112 mm
Breite 60 mm
Tiefe 20 mm
Produktart Tafelwischer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 974555 1
EAN / GTIN 4013695062204
Hersteller/verantwortliche Person Holtz Office Support GmbH, Berta-Cramer-Ring 14-16, 65205 WIESBADEN, Deutschland, https://magnetoplan.de/

Beschreibung

Ausführung:

Magnetischer Tafellöscher zur einfachen und schnellen Reinigung von Glas- und Whiteboards. Ergonomisches Design, für perfekten Komfort im Gebrauch. Haftet magnetisch an Glas- und Whiteboards. Starke Haftkraft durch eingesetzte Neodym-Magnete.