• Wir ziehen um!
    Ab 12. Dezember ist der Schweizer eShop wegen einer Systemumstellung nicht mehr erreichbar.
    Ab 15. Dezember finden Sie den neuen eShop unter sfs.ch.
    Bestehende Kunden erhalten vorab eine E-Mail mit allen wichtigen Informationen.

magnetoplan® Whiteboard-Schreibtafel magnetisch, für Wandmontage, weiß, beschreibbar

Artikel-Nr.: 974551 1200X900
Rabatt
117,00 €
Preis pro 1 Stück
Preis gültig bis zum 02.01.2026
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.

Variante und Stückzahl wählen

Breite×Höhe (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Höhe 900 mm
Breite 1.200 mm
Ablageschale vorhanden ja
Farbe Rahmen eloxiertes Aluminium
Farbe Tafel weiß
Tafel beschreibbar ja
Tafel magnethaftend ja
Gewicht 4,7 kg
Montagematerial im Lieferumfang enthalten ja
Produktart Whiteboard

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 974551 1200X900
EAN / GTIN 4013695025995
Hersteller/verantwortliche Person Holtz Office Support GmbH, Berta-Cramer-Ring 14-16, 65205 WIESBADEN, Deutschland, https://magnetoplan.de/

Beschreibung

Ausführung:

Whiteboard mit eloxiertem Aluminium-Rahmen und Gehrungsecken in schlichtem Design. (Diese entsprechen den aktuellen Arbeits-Sicherheitsbestimmungen). Speziallackierte Oberfläche, magnethaftend, mit Boardmarkern beschreibbar und trocken oder feucht abwischbar. Holzbasierte Trägerplatten aus nachhaltiger FSC®-Forstwirtschaft, zu 98% recycelbar. Inklusive durchgehender Ablageleiste (nicht abnehmbar) und Montagezubehör.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte