• Wir ziehen um!
    Ab 12. Dezember ist der Schweizer eShop wegen einer Systemumstellung nicht mehr erreichbar.
    Ab 15. Dezember finden Sie den neuen eShop unter sfs.ch.
    Bestehende Kunden erhalten vorab eine E-Mail mit allen wichtigen Informationen.

ESD Feinmontage-Sortiment, Anzahl der Werkzeuge: 9

Artikel-Nr.: 973225 9
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl der Werkzeuge Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke: 30
  • Füllgrad einer Schublade in G: 10×12
  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke 30 mm
Füllgrad einer Schublade in G 10×12
elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
Breite 250 mm
Tiefe 300 mm
Breite in G 10
Tiefe in G 12
Anzahl der Werkzeuge 9
Ausführung mit Werkzeugsortiment
Produktart Hartschaumeinlage

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 973225 9
EAN / GTIN 2050002041974
Hersteller/verantwortliche Person Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Beschreibung

Ausführung:

Gängige Werkzeugsortimente in ESD-Hartschaumeinsatz. Der geschlossenporige Schaum ist ölbeständig und nimmt keinerlei Flüssigkeiten auf. Deckschicht anthrazit, die darunterliegende Kontrastfarbe grau signalisiert fehlende Werkzeuge.

Lieferumfang:

ESD-Hartschaum Einsatz leer Nr. 973200 Gr. 973225: 1 St.
WERA ESD Elektronik-Schraubendreher für Schlitz Nr. 669900 Gr. 1,8; 2,5: je 1 St.
WERA ESD Elektronik-Schraubendreher für Phillips Nr. 669905 Gr. 00; 0; 1: je 1 St.
KNIPEX ESD Elektronik-Seitenschneider spitz Nr. 726437 Gr. 115: 1 St.
KNIPEX ESD Elektronik-Seitenschneider Nr. 726660 Gr. 125: 1 St.
KNIPEX ESD Elektronik-Spitzzange Nr. 727196 Gr. 115: 1 St.
HOLEX ESD Pinzette spitz Nr. 727520 Gr. AMB: 1 St.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte