Erdungskit für ESD-Bodenplatten, Größe: 10,3mm

Artikel-Nr.: 972590 10,3
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Größe (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart ESD-Sortiment

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 972590 10,3
EAN / GTIN 4057989080048
Herstellernummer C-208 6205-E
Hersteller/verantwortliche Person BJZ GmbH & Co. KG, Berwanger Straße 29, 75031 EPPINGEN, Deutschland, www.bjz.de

Beschreibung

Ausführung:

Zum Anschluss des Erdungsbausteins Nr. 972591. Zur Selbstmontage.

Lieferumfang:

1 St. Kugelteil 10,3 mm, 2 Unterlegscheiben, 1 Senkkopfschraube M3, 1 Mutter M3, 1 m Kupferband.