Werkzeugträger für Lochwand, für Werkzeugschäfte: SK30

Artikel-Nr.: 970670 SK30
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar
Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

für Werkzeugschäfte Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 1,5 mm
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Höhe 125 mm
Breite 475 mm
Tiefe 200 mm
Anzahl Werkzeugaufnahmen 12
Achsabstand A 69 mm
für Werkzeugschäfte SK 30
Einsatzbereich CNC-Regal
Produktart Werkzeugträger

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 970670 SK30
EAN / GTIN 4045197772220
Herstellernummer 970670 SK30
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Aus Stahlblech mit GARANT-Werkzeugaufnahmen aus Kunststoff.

Passend für:

Zum Einhängen in Lochwände □ 9×9 mm im 37-mm-Raster.

Lackierung:

Lichtgrau RAL 7035 pulverbeschichtet.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte