Magnet-Schraubstockbacken-Paar Alu / Fiberauflage, glatt, Backenbreite: 100mm

Artikel-Nr.: 967724 100
Setpreis 2 Stück (CHF 17.65 / 1 Stück)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Backenbreite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Backenbreite 100 mm
Befestigungsart Dauermagnet
Spannflächenart glatt
Material Aluminium / Fiberauflage
Produktart Schraubstock-Backen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 967724 100
EAN / GTIN 4045197974372
Herstellernummer 967724 100
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Schraubstockbacken aus stranggepresstem Alu. Mit integrierten Dauermagneten, passend für alle Schraubstöcke mit entsprechender Backenbreite. Einzigartige Haltekraft durch große Magnetfläche.
Spannflächen mit glatter Fiberauflage.

Passend für:

Alle Schraubstockmodelle.