Klemmbügel einzeln, für Schraubstock „Heuer-Front“ Gr.: 100

Artikel-Nr.: 967400 100
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für Schraubstock „Heuer-Front“ Gr. Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Klemmbereich 10 mm - 60 mm
für Schraubstock „Heuer-Front“ 100
Produktart Klemmbügel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 967400 100
EAN / GTIN 4010898119902
Herstellernummer 119 100
Hersteller/verantwortliche Person Brockhaus HEUER GmbH, Oestertalstraße 54, 58840 PLETTENBERG, Deutschland, www.brockhaus-heuer.de

Beschreibung

Ausführung:

Klemmbügel für Arbeitsplatten von 10 – 60 mm Stärke.

Verwendung:

Zum Klemmen an Arbeitsplatten.

Passend für:

Parallel-Schraubstock „Heuer-Front“ Nr. 967350 Gr. 100. Für Parallel-Schraubstock „Heuer Compact“ 967460 Gr. 120 Klemmbügel Nr. 967400 Gr. 100 verwenden.